{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Širina | 2.500 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Debelina | 28 mm | |
| Material skladiščne ravni | Iverna plošča | |
| Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
| Vrsta pritrditev polic | Velikost ključa | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 991050 600 | |
| EAN/GTIN | 4004514225689 | |
| Številka proizvajalca | 19508 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |