{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 400 kg | |
| Debelina police | 40 mm | |
| Višina prečk | 65 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
| Material | pocinkano | |
| Višina | 2.500 mm | |
| Širina | 2.506 mm | |
| Globina | 537 mm | |
| Višina regala | 2.500 mm | |
| Širina regala | 2.500 mm | |
| Globina regala | 500 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 2.506 mm | |
| Širina police | 2.500 mm | |
| Globina police | 500 mm | |
| Število skladiščnih ravni | 4 | |
| Nosilnost prekata | 400 kg | |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.600 kg | |
| Material skladiščne ravni | Polica iz pocinkane jeklene pločevine | |
| Postavitev regala | Priključni regal | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom | 
| Številka izdelka | 990715 2500/2500 | |
| EAN/GTIN | 4004514200938 | |
| Številka proizvajalca | 15613 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |