Stranska stena, Višina 3000 mm, Globina: 600mm

Št. art.: 990624 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkano
Višina 3.000 mm
Širina 600 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena ne
Obseg dobave 3× višina 1050 mm
za regal z vtičnimi policami da
za regal s poševnimi policami da
za višino regala 3.000 mm
za globino regala 600 mm
Področje uporabe Regal s policami
Postavitev stranske stene 3-delna
Montažni material v obsegu dobave da
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Stranska stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990624 600
EAN/GTIN 4004514249357
Številka proizvajalca 22740-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Pocinkana jeklena pločevina, stranske stene se prekrivajo na stičnih robovih.
Sestavljena iz 3 stranskih sten z višino 1050 mm.

Primerno za:

Regale s policami art. 990500 − 990554 in regale s poševnimi policami art. 990600 − 990602.

Obseg dobave:

Vklj. z vijaki/maticami za pritrditev.