Priključni regal s poševnimi policami, Širina 1300 mm, Globina: 500mm

Št. art.: 990606 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Debelina police 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkano
Višina 2.000 mm
Širina 1.306 mm
Globina 536 mm
Višina regala 2.000 mm
Širina regala 1.300 mm
Globina regala 500 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 1.306 mm
Število polic 7
maksimalna nosilnost regalnega polja 1.300 kg
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regali s poševnimi policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990606 500
EAN/GTIN 4058255012701
Številka proizvajalca 13641-130
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Poševni/kanban regal, ki jo je mogoče uporabiti obojestransko, je idealna za shranjevanje po principu »prvi noter, prvi ven«, saj lahko shranjeno blago drsi po gladkih pocinkanih policah.
Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na poševno polico. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo. Obojestranska uporaba. Nosilnost regalnega polja: 1300 kg.
Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.
Mere postavitve priključnega regala: 1306 mm.

Opis:

Mere postavitve:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina okvirja: Nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Shramba za posode iz umetne mase, predalčke za shranjevanje, škatle in še veliko več.

Obseg dobave:

7 poševnih polic s po 8 ločevalnimi vodili, 2 vzdolžnima nosilcema, 2 stranskima vodiloma ter 1 ravno krovno polico vklj. z nogami.

Opomba:

  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Primerno talno sidranje št. 990854.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov