vizir uvex pheos vizir z brezbarvno zaščito brade

Št. art.: 9906009
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9906009
EAN/GTIN 4031101827971
Številka proizvajalca 9906009
L-število L01660 375
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • S sistemom čelade pheos je uvex razvil napredno rešitev, ki je premišljena do najmanjše podrobnosti. Zaradi magnetnega sistema pritrjevanja je pritrditev vizirja še enostavnejša, ergonomski sistem tečajev pa zagotavlja optimalno udobje tudi med daljšo uporabo.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Vizir
  • Ime izdelka: uvex pheos vizir s ščitnikom za brado
  • Barva (filter): črna
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W1 B 9 KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)