{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Debelina police | 25 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
| Material | pocinkano | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Globina | 300 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.006 mm | |
| Število polic | 6 | |
| Vrsta izdelka | Regali za rednike | 
| Številka izdelka | 990596 2000/1000 | |
| EAN/GTIN | 4004514220110 | |
| Številka proizvajalca | 17746 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |