Polica, pocinkana, Širina × globina: 1000X600mm

Št. art.: 990580 1000X600
Popust
25,47 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Debelina police: 25
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Debelina police 25 mm
Material pocinkane
Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Debelina 25 mm
Področje uporabe Regal s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990580 1000X600
EAN/GTIN 4004514235015
Številka proizvajalca 17260-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Obseg dobave:

Vklj. s 4 nosilci polic.