Priključni regal s policami, Globina 500 mm, Višina/širina police: 2500/1000mm

Št. art.: 990506 2500/1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Debelina police 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkano
Višina regala 2.500 mm
Globina regala 500 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 1.006 mm
Širina police 1.000 mm
Globina police 500 mm
Število polic 6
Število nosilnih okvirjev 1
maksimalna nosilnost regalnega polja 1.800 kg
Postavitev regala Priključni regal
Vrsta izdelka Regal s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990506 2500/1000
EAN/GTIN 4004514202734
Številka proizvajalca 12756
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Opomba:

  • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Primerno talno sidranje št. 990854.
  • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov