Bolzenschneider Rohrprofil axial 1050mm

Št. art.: 990.B4
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990.B4
EAN/GTIN 3148517494848
Številka proizvajalca 990.B4
L-število L60130 10196
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Rezila iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
  • Izboljšana trdota rezil
  • za daljše trajanje rezanja
  • Nastavitev zračnosti rezil
  • z ekscentričnimi vijaki
  • Ergonomski ročaji z zaščito za roke.

Lastnosti:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Najboljše rezilo: 990.LB4
  • [kg]: 8.600