Orodje v kovčku 13302/88 D.520mm Š.280mm V.460mm 88pcs

Št. art.: 98830185
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98830185
EAN/GTIN 4018754335220
Številka proizvajalca 98830185
L-število L60010 7554
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • S sistemom Tool Control System so orodja nameščena v vložkih iz varnostne pene, odporne na kemikalije, z zelo natančnimi tridimenzionalnimi izrezi.
Glavne značilnosti kovček za orodje 13302/TR
  • Kovček 13302/TR s funkcijo vozička, ohišje kovčka iz ABS, ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje
  • z uporabniku prijaznim teleskopskim ročajem in 2 vrstnima kolesoma
  • Robusten aluminijast okvir z zaščito pred udarci
  • Dve zaklepni ključavnici za nagib in profesionalna kodna kombinacijska ključavnica
  • Pokrov tečajev
  • Spremenljiv osnovni pladenj (2 aluminijasta razdelilnika, 4 končni pokrovi, 2 sredinska pokrova)
  • Stabilne talne noge
  • Pokrivna plošča s 15 predali, plošča za orodje z 22 predali
  • Ločen predal za dokumente v pokrovu
  • maksimalna obremenitev: 30 kg

Lastnosti:

  • Število orodij: 88
  • Notranja dolžina: 200 mm
  • Višina mm (znotraj): 370 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 460 mm
  • Dolžina mm (L): 520 mm
  • Teža kg: 15.000 kg
  • Širina mm (b): 280 mm

Obseg dobave:

Vsebina 87 delov:
  • 1 ključ za vtičnice, s konico 1/2″ št. 50/10-12918: 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 podaljšek QuickRelease 1/2″ Art. 509QR: 130 mm
  • 1 Hitro sproščujoča ročica z drobnimi zobmi 1/2″ Št. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 3 električarski izvijači z zarezo VDE št. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 križni izvijači VDE št. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 kombinirane klešče VDE št. 6700 VDE: L. 180 mm
  • 1 telefonske klešče VDE št. 6730 VDE: L. 200 mm
  • 1 klešče za vodno črpalko Art. 6551: L. 240 mm
  • 1 stranski rezalnik VDE št. 6721 VDE: L. 160 mm
  • 1 drifter Art. 104: Ø 2 mm
  • 1 ploščati dili Art. 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1-pinski luknjač Art. 108: Ø 4 mm
  • 1 zrno Art. 105: Ø 10 mm
  • 1 varnostni nož (rezalnik) Art. 12965: L. 174 mm
  • 1 plastično kladivo Art. 10955: Ø 35 mm
  • 1 preizkuševalnik napetosti Art. 10554: 125-250 V
  • 1 ključavničarsko kladivo Art. 10961: 500 g
  • 1 nastavljiv ključ z odprtim koncem Art. 4025: največ 34 mm
  • 3 kombinirana ključa Art. 13: 21; 22; 24 mm
  • 1 komplet bitov z vrtavko, v mehkem ohišju 1/4″ št. 40/29/4 SCI: Art. 3825/1; 3116; 4008–2; 40: 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm; 21 bitov: SL 1x5,5; PH1 (x2); PH2 (x2); PH3; PZ1 (x2); PZ2 (x2); T10;15;20;25;30;40; INHEX: 3;4;5;6 mm; št. 418B
  • 1 Komplet kombiniranih ključev št. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • 1 Komplet izvijačev s šestkotno glavo Art. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pravilo za prepogibanje Art. 13112: L. 2 m