{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prostornina | 80 l | |
| Toleranca prostornine | -5 / +18 l | |
| Nazivna vsebina | 80 | |
| Višina | 932 mm | |
| Širina | 448 mm | |
| Globina | 514 mm | |
| ⌀ koles | 200 mm | |
| Barva | modra | |
| Masa | 10,5 kg | |
| Uporabna nosilnost po DIN EN | 40 kg | |
| Vrsta izdelka | Smetnjaki |
| Številka izdelka | 987801 80 | |
| EAN/GTIN | 4052941604829 | |
| Številka proizvajalca | 1150794 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |