Vijačni nastavek

Št. art.: 986KK-7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 986KK-7
EAN/GTIN 4000896052110
Številka proizvajalca 986KK-7
L-število L60140 2900
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Zlasti za delo v zaprtih prostorih (npr Motorni prostor)
  • Dolga izvedba
  • Z žogo glavo
  • S klečečim
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 7 mm
  • Dimenzije / dolžina: 140 mm
  • Dolžina l1: 102 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita