Polo majica uvex zaščita ESD bela XL

Št. art.: 9862712
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
Barva weiß
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9862712
EAN/GTIN 4031101522647
Številka proizvajalca 9862712
L-število L01660 747
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Polo majica ESD
  • Model: 9872
  • Št.: 98627
  • Barva: bela
  • Material: 54 % bombaž, 44 % poliester, 2 % rezistat, 185 g/m²
  • Križno črtasta polo majica ESD z visokim udobjem pri nošenju
  • Spredaj z vodoravnim jarmom
  • Polo ovratnik z vidnim zapenjanjem na dva gumba
  • Standardi:
  • Testirano v skladu s standardom EN 61340-5-1
  • Velikost: S(44/46) - XXL(60/62)
  • Nega:Prati pri 60 °C, ne klorirati, ne likati: 2 točki, kemično čiščenje: P,
  • Sušenje z zmanjšano toplotno obremenitvijo

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: oblačila ESD
  • Vrsta izdelka: Srajce
  • Vrsta izdelka Podvrste: Polo majica
  • Barva (filter): bela
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: XL