Nadomestna filtrska podloga za Air Cleaning Point, Tip: 1

Št. art.: 986001 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 700 mm
Širina 330 mm
Debelina 20 mm
Masa 0,12 kg
Vrsta izdelka Filtrska podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 986001 1
EAN/GTIN 4045197990020
Številka proizvajalca 986001 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nadomestna filtrska podloga iz poliuretanske pene na poliestrski osnovi.

Primerno za:

Air Cleaning Point št. 986000 vel. S.

Opomba:

Za vel. M je treba naročiti 2 podlogi.