Vijačni nastavek

Št. art.: 985-6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 985-6
EAN/GTIN 4000896046843
Številka proizvajalca 985-6
L-število L60140 1470
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Izjemno kratka zasnova
  • S klečečim
  • DIN 7422
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 6 mm
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Dolžina l1: 6 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Za ročno upravljanje