{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 3 mm | |
| Material | pocinkane | |
| Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
| Prostornina | 203 l | |
| Prostornina soda | 200 l | |
| Višina | 460 mm | |
| Širina | 800 mm | |
| Globina | 800 mm | |
| Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l | 1 | |
| Število sodov | 1 | |
| Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
| Masa | 60 kg | |
| Vrsta izdelka | Lovilne posode |
| Številka izdelka | 981275 1X200 | |
| EAN/GTIN | 4052462020665 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |