Podnožje za delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi, Širina: 1500mm

Št. art.: 981120 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1500
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 950-1100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Izvedba nastavljanja višine: (mehansko)
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta 950-1100 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Izvedba nastavljanja višine (mehansko)
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Območje nastavljanja višine 950 mm - 1.100 mm
Širina 1.500 mm
Globina 750 mm
Vrsta izdelka Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981120 1500
EAN/GTIN 4062406121075
Številka proizvajalca 981120 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza GridLine Vario je sestavljena iz nožnih delov z nastavljanjem višine, odlagalne police in zadnje stene iz jeklene pločevine ter stranske obloge s štirikotno luknjo. Eterlux delovna plošča z debelino 50 mm, odporna proti obrabi, olju, maščobi ter šibkim kislinam in lugom.
Globina = 750 mm

Lakiranje:

Nožni del z ročnim nastavljanjem višine, odlagalna polica in zadnja stena RAL 7035 svetlo siva, stranska obloga RAL 7016 antracitna prašnata barva.