Podstavek, Prostornina: 50l

Št. art.: 980072 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
50
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Prostornina 50 l
Višina 302 mm
Širina 750 mm
Globina 1.164 mm
Masa 44 kg
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 980072 50
EAN/GTIN 4062406107086
Številka proizvajalca 980072 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zvarjeni jekleni podstavek z lovilno posodo in mrežno rešetko (zanke 25 × 76 mm). Lovilna posoda je zvarjena nepropustno za olje in vodo. Mrežna rešetka je cinkana.

Primerno za:

Omare za tekočine art. 980022; 980032.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

V skladu z določili Zakona o vodnem režimu WHG § 19.