Vijačni nastavek

Št. art.: 980-2X13
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 980-2X13
EAN/GTIN 4000896046737
Številka proizvajalca 980-2X13
L-število L60140 3560
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 2 x 13 mm
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Dolžina l1: 21 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg
  • Za ročno upravljanje