Vijačnik ″SLIM″

Št. art.: 98 20 65 SL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 20 65 SL
EAN/GTIN 4003773079743
Številka proizvajalca 98 20 65 SL
L-število L70010 1693
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • zmanjšan premer izolacije lopatice za nizko ležeče vzmetne in vijačne elemente
  • ergonomsko optimiziran dvokomponentni ročaj za prenos moči brez utrujenosti in prijazen do rok
  • oblika ročaja, ki preprečuje kotaljenje

Lastnosti:

  • Dolžina rezila 150mm
  • dolžina neizoliranega rezila: 15 mm
  • Dolžina ročaja: 112 mm
  • Širina rezalnega roba: 6,5 mm
  • Debelina rezanja: 1,2 mm
  • Preizkus VDE: da
  • brunirani
  • izolacijski večkomponentni ročaj, preizkušen po standardu VDE

Standard:

IEC 60900