Vijačniki

Št. art.: 98 13 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 13 25
EAN/GTIN 4003773026334
Številka proizvajalca 98 13 25
L-število L70010 282
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • ergonomsko optimiziran dvokomponentni ročaj za prenos moči brez utrujenosti in prijazen do rok
  • oblika ročaja, ki preprečuje kotaljenje

Lastnosti:

  • Dolžina rezila 75,0mm
  • Širina po ploskvah S: 2,5 mm
  • dolžina neizoliranega rezila: 15,0 mm
  • Dolžina ročaja: 102 mm
  • Preizkus VDE: da
  • brunirani
  • izolacijski večkomponentni ročaj, preizkušen po standardu VDE

Standard:

IEC 60900