Ključ za usta

Št. art.: 98 00 09
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 00 09
EAN/GTIN 4003773019848
Številka proizvajalca 98 00 09
L-število L70010 264
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Položaj čeljusti 15°.
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah: 9 mm
  • Dolžina l max.: 105 mm
  • Debelina glave a največ: 4 mm
  • Širina glave b največ: 24 mm

Standard:

IEC 60900