{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Tool24 Smartline | |
| Skladiščna površina | 4,3 m2 | |
| Višina | 1.250 mm | |
| Širina | 750 mm | |
| Globina | 700 mm | |
| Širina v G | 30 | |
| Globina v G | 28 | |
| Uporabna širina predalov | 650 mm | |
| Uporabna globina predalov | 600 mm | |
| Število predalov | 11 | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
| Razdelitve znotraj enega predala | 26×24G | |
| Operacijski sistem | Angleščina | |
| Masa | 223 kg | |
| Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga |
| Številka izdelka | 979002 SG11M | |
| Številka proizvajalca | 979002 SG11M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |