Orodje 807/5 WT TCS 159 kosov

Št. art.: 97842804
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 97842804
EAN/GTIN 4018754350940
Številka proizvajalca 97842804
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • obsežen izbor dodatkov za voziček za orodje 13217 TS K
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Obseg dobave:

Vsebina 159 delov:

96834322 TCS 807/5 WT 1
  • 10 vtičnic s šestkotnikom 1/4 Art. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 vtičnic s šestkotnikom 1/2″ Art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 držalo za bite 1/4″ Art. 412: L. 25 mm
  • 2 podaljška za ključe z vtičnico QuickRelease 1/2″ Art. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 univerzalni sklep QuickRelease 1/2″ Art. 510QR: L. 80 mm
  • 1 Hitro sproščujoča ročica z drobnimi zobmi 1/2″ Št. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 bitni izvijač z deščico št. 4008-1: 1/4”
  • 1 QuickRelease vtični ročaj 1/4″ Art. 400QR: L. 150 mm
  • 1 Hitro sproščujoča ročica z drobnimi zobmi 1/4″ Št. 415QR N: L. 117 mm
  • 2 podaljški QuickRelease 1/4″ Art. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 univerzalni sklep QuickRelease 1/4″ Art. 407QR: L. 45 mm
96834323 TCS 807/5 WT 2
  • 1 rezalnik žice Art. 13148
  • 1 kovinski žagin lok Art. 12053: L. 153 mm
  • 1 ključavničarska kladiva Art. 10961: 300g
  • 1 merilni trak Art. 12935/3: L. 3 m
  • 4 luknjači, osmerokotni Art. 108: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 bar svetilka Art. 13132: 130 lm
  • 1 pisalnik Art. 12322: L. 150 mm
  • 1 zrno Art. 105: 100 x 10 mm
  • 1 ploščati dili Art. 102: 175 mm
  • 1 magnetni dvigalo Art. 12600: 500g
96834324 TCS 807/5 WT 3
  • 1 komplet izvijačev z zamikom Art. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 komplet izvijačev z zamikom Art. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 klešče za vodno črpalko Art. 6572: L. 240 mm
  • 1 Klešče z okroglim nosom Art. 6529: L. 200 mm
  • 1 kombinirane klešče Art. 6700: L. 180 mm
  • 1 stranski rezalnik Art. 6720: L. 160 mm
96834325 TCS 807/5 WT 4
  • 3 ploščati izvijač Art. 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm
  • 1 ploščati izvijač Art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 ploščati izvijač Art. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 3 križni izvijač Art. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 križni izvijač Art. 4734: PH2
  • 1 varnostni nož Art. 12965: L. 174 mm
  • 1 bitno polje Art. 1206: 1 držalo za bite // D. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // D. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 kosov
96834326 TCS 807/5 WT 5
  • 17 kombinirana ključa Art. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
  • 5 Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom Art. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 nastavljiv ključ z odprtim koncem Art. 4025 10: največ 34 mm