Varnostna čelada uvex pheos E-WR modra brez zračenja

Št. art.: 9770536
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9770536
EAN/GTIN 4031101597065
Številka proizvajalca 9770536
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Nova lahka čelada v športni zasnovi brez prezračevanja
  • (popolnoma zaprta - za uporabo v električnem sektorju)
  • Preizkušena in označena v skladu z EN 397 in EN 50365 (1000 VAC)
  • Označen z odsevnim kompletom L
  • Sistem adapterjev za uvexove vizirje, uvexove kapsule za čelado in svetilke za čelado
  • Notranjost s sistemom vrtljivih koles za
  • brezstopenjsko nastavljanje širine
  • Območje nastavljanja: 52–61 cm.
  • Barva čelade modra
  • Št. artikla: 9770,536
  • Pakirna enota: 25 kosov

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne čelade
  • Ime izdelka: uvex pheos E-WR
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): modra
  • Dolžina vizirja: dolg vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm