zaščitna čelada uvex pheos E-s modra brez zračnikov

Št. art.: 9770521
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9770521
EAN/GTIN 4031101608150
Številka proizvajalca 9770521
L-število L01660 1530
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Lahke varnostne čelade uvex pheos v športni zasnovi nudijo največje udobje uporabniku - na primer zaradi prezračevanja climazone in izredno variabilne 3D notranjosti. Robustna, dimenzijsko stabilna lupina čelade zlahka prenaša bočne pritiske in izpolnjuje vse varnostne zahteve v gradbeništvu in industriji. Zaradi funkcionalnega sistema dodatne opreme so industrijske varnostne čelade uvex pheos še posebej vsestranske. Ne glede na to, ali gre za vizir, varnostna očala, ščitnike za ušesa ali svetilko: Delovne čelade je mogoče hitro in enostavno prilagoditi individualnim zahtevam. Čelada uvex pheos E je s popolnoma zaprto školjko in certifikatom EN 50365 (1.000 voltov izmeničnega toka) idealna za uporabo pri delu z elektriko.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne čelade
  • Ime izdelka: uvex pheos E-S
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): modra
  • Dolžina vizirja: kratek vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm