Varnostna čelada uvex pheos E-WR zelena brez zračenja

Št. art.: 9770433
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9770433
EAN/GTIN 4031101779096
Številka proizvajalca 9770433
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Nova lahka čelada s športnim dizajnom
  • brez prezračevanja (popolnoma zaprta - za
  • za uporabo v električnem sektorju)
  • Preizkušena in označena v skladu s standardom EN 397
  • in EN 50365 (1000 VAC)
  • Označen z odsevnim kompletom L
  • Adapterski sistem za uvexove vizirje, uvexove kapsule za čelade
  • in svetilke za čelade
  • Notranjost s sistemom vrtljivih koles za
  • brezstopenjsko nastavljanje širine
  • Območje nastavljanja: 52–61 cm.
  • Zelena barva čelade
  • Pakirna enota: 25 kosov

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne čelade
  • Ime izdelka: uvex pheos E-WR
  • Vrsta izdelka: Električno izolacijska čelada za delo na nizkonapetostnih sistemih
  • Barva (filter): zelena
  • Dolžina vizirja: dolg vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm