Varnostna čelada uvex airwing E rdeča brez zračnikov

Št. art.: 9760320
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9760320
EAN/GTIN 4031101285832
Številka proizvajalca 9760320
L-število L01660 1160
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex airwing E 9760
  • Lahka zaščitna čelada brez prezračevanja, popolnoma zaprta
  • za uporabo v električarskem sektorju
  • običajna notranjost s 6-točkovnim tekstilnim trakom
  • Euroslote na strani za namestitev ščitnikov za ušesa ali vizirjev
  • Območje nastavljanja: 51–61 cm.
  • Barva: rdeča
  • Številka izdelka: št.: 9760,320
  • Pakirna enota: 25 kosov

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne čelade
  • Ime izdelka: uvex airwing E
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): rdeča
  • Dolžina vizirja: dolg vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm