Magnetni okvir 10-delna, Barva: SILVER

Št. art.: 974620 SILVER
Nov izdelek
Cena na 1 kos (4,69 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 316 mm
Širina 230 mm
Barva srebrna
S prijemalnim izrezom Da
Uporaba v pokončnem ali ležečem formatu Da
Poklopna magnetna sprednja stranica Da
Vsebina garniture 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974620 SILVER
EAN/GTIN 2050002086272
Proizvajalec/odgovorna oseba WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Opis

Izvedba:

Barvni magnetni okvir za jasno predstavitev dokumentov. Format A4 se lahko uporablja pokončno ali ležeče. Iz prozorne folije s 85 % reciklirano vsebino. Odprta ozka stran za enostavno izmenjavo dokumentov. Magnetna oprijemljivost na kovinske površine, kot so table, perforirane stene, kovinska vrata.

Obseg dobave:

Garnitura z 10 magnetnimi okvirji.