{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Minimalna debelina črte | 1,5 mm | |
| Maksimalna debelina črte | 3 mm | |
| Vsebina garniture | 4 kosov | |
| Izvedba pisalne konice | Okrogla konica | |
| Barva za pisanje | Garnitura črna; zelena; rdeča; modra | |
| Za strukturo površine | Tabla; papir | |
| fluorescenčni | Ne | |
| Pretična kapa | Da | |
| za večkratno polnjenje | Ne | |
| Možnost krajšanja konice | Ne | |
| Uvlečljiva pisalna konica | Ne | |
| Vrsta izdelka | Pisala za table s papirnim blokom |
| Številka izdelka | 974549 4 | |
| EAN/GTIN | 4013695024790 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |