Tabla za pisanje Flipchart magnetna, za prilagodljivo nastavitev višine, Tip: 10

Št. art.: 974540 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10
Območje nastavljanja višine 1.100 mm - 1.880 mm
Višina 1.880 mm
Širina stojne površine 675 mm
Globina stojne površine 580 mm
Višina table 950 mm
Širina table 670 mm
nastavljiva po višini Da
z garnituro pisal Ne
Sestava Stojalo z vrtljivo nogo iz umetne mase
Masa 7,2 kg
Vrsta izdelka Table s papirnim blokom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974540 10
EAN/GTIN 4016946211444
Številka proizvajalca FC43
Proizvajalec/odgovorna oseba LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Opis

Izvedba:

Po višini nastavljiva tabla za opremljanje z magneti in napisovanje. Hitrovpenjalno držalo za vse vrste pisalnih blokov za predstavitveno tablo. S praktično odlagalno posodo. Preprosta postavitev brez uporabe orodja.
Stacionarna predstavitvena tabla. Robustno trinožno stojalo, zložljivo in preprosto za transport.

Lakiranje:

Svetlo sive barve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov