LED-namizna svetilka, Tip: 1

Št. art.: 974272 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Eksplozijska zaščita Ne
Poraba moči 4 W
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Zamenljiva sijalka Da
Število svetlečih diod 12
Barva svetlobe nevtralno bela
Barvna temperatura 4.000 K
Zatemnilna osvetlitev brezstopenjsko
Širina nožnega dela 230 mm
Globina nožnega dela 141 mm
Celotna višina 670 mm
Vrsta pritrditve Noga
Prevesna dolžina nosilne roke 588 mm
Tip vtikača, vhod F
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974272 1
EAN/GTIN 4013330127282
Proizvajalec/odgovorna oseba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Energijsko učinkovita LED namizna svetilka z anodiziranim aluminijastim okvirjem in plastično svetlobno glavo v umbra sivi barvi. Brezstopenjska zatemnitev z upravljanim gumbom v glavi luči. S stabilno nogo iz aluminija. Z elektronskim vtičnim transformatorjem, priklop možen prek CEE omrežnega napajalnik (nemški vtič, tip F) ali USB-A.
Barvna temperature nevtralno bela, 4.000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode.
Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo lahko zamenja končni uporabnik.
Čas gorenja: > 50.000 ur.
Priključne vrednosti: 5 V (USB-A), 100–240 V AC (NAPAJANJE Z OMREŽNIM NAPAJALNIKOM CEE).

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.