{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
| Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast | |
| Višina | 1.931 mm | |
| Širina | 800 mm | |
| Globina | 450 mm | |
| Uporabna višina | 1.851 mm | |
| Število polic | 4 | |
| Oblika ročaja | Ločni ročaj | |
| Masa | 113 kg | |
| Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | ne | |
| Primerno za sistem zaklepanja | ne | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | ne | |
| Vrsta izdelka | Pisarniške omare |
| Številka izdelka | 974221 800 | |
| EAN/GTIN | 2050002053717 | |
| Številka proizvajalca | SBBCI22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |