{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Izbira barv | Dekor: Kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva | |
| Območje nastavljanja višine | 720 mm - 1.160 mm | |
| ⌀ | 1.000 mm | |
| ⌀ talnega križa | 880 mm | |
| ⌀ kolesa | 50 mm | |
| Debelina delovne plošče | 25 mm | |
| Masa | 33 kg | |
| Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
| Številka izdelka | 974203 1000 | |
| EAN/GTIN | 2050002086371 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |