{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba nastavljanja višine | (mehansko) | |
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Izbira barv | Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Območje nastavljanja višine | 680 mm - 820 mm | |
| Širina | 1.600 mm | |
| Globina | 800 mm | |
| Debelina delovne plošče | 25 mm | |
| Oblika delovne plošče | pravokotna | |
| Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
| Številka izdelka | 974042 1600 | |
| EAN/GTIN | 2050002050792 | |
| Številka proizvajalca | T10018 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |