Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine, Širina: 1600mm

Št. art.: 974025 1600
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 25
  • Izbira barv: Dekor: Kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 25 mm
Izbira barv Dekor: Kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Območje nastavljanja višine 650 mm - 1.270 mm
Širina 1.600 mm
Globina 800 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Maksimalna nosilnost 70 kg
Masa 60 kg
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974025 1600
EAN/GTIN 2050002086319
Proizvajalec/odgovorna oseba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Pisarniška miza z elektromotornim nastavljanjem višine s pomočjo upravljalnega elementa. Osnovna konstrukcija iz prašno barvanega, privitega jeklenega okvirja. Vpenjanje mizne plošče z neposredno vijačno zvezo z okvirjem in dvema asimetrično razporejenima nosilcema profila. Ogrodje je v celotnem predelu nog brez traverze, s tem je možen uvoz s predalniki na kolesih do višine 560 mm. Hitrost pomika nastavljanja višine 38 mm/sekundo (brez obremenitve). S spominsko funkcijo s 4 pomnilniškimi mesti. Razvoj hrupa pod 50 dB. Sani z nastavnimi drsniki za izravnavo višine 10 mm. Vključno z zaščito nakladanja zaradi merjenja upornosti. Mizna plošča iz melamina z okrasno površino, debelina 25 mm.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 za osnovno konstrukcijo, DIN 60335-1 za električno varnost.

Lakiranje:

Okrasna mizna plošča na voljo v 5 barvah: Kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.
Podnožje na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

Opomba:

Uporaba mizne plošče v kovinsko sivi barvi se zaradi močne odsevnosti odsvetuje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov