{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba nastavljanja višine | električno | |
| Debelina plošče | 25 mm | |
| Območje nastavljanja višine | 650 mm - 1.300 mm | |
| Širina | 1.600 mm | |
| Globina | 800 mm | |
| Debelina delovne plošče | 25 mm | |
| Maksimalna nosilnost | 70 kg | |
| Izvedba | Z električnim nastavljanjem višine | |
| Masa | 60 kg | |
| Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
| Številka izdelka | 974022 1600 | |
| Številka proizvajalca | 974022 1600 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |