{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Dolžina | 2.400 mm | |
| Kontaktni priključek za gumb (1) | Priključek za ozemljilno zapestnico ⌀ 4,0 mm | |
| Kontaktni priključek za gumb (2) | Priključek za spiralni kabel ⌀ 10,3 mm | |
| primerni za mednarodno uporabo | da | |
| Ozemljitev oseb | primarna | |
| Tip kabla | spiralni | |
| Vrsta izdelka | Ozemljitveni kabel |
| Številka izdelka | 972811 10,3 | |
| EAN/GTIN | 4057989010274 | |
| Številka proizvajalca | C-191 086 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |