{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost stola | 120 kg | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Izvedba | Visoka višina sedeža | |
| Širina sedeža | 460 mm | |
| Globina sedeža | 470 mm | |
| Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
| Območje nastavljanja višine | 590 mm - 860 mm | |
| Območje nastavljanja višine naslonjala | 60 mm | |
| Nastavitev naklona sedeža v stopinjah | 6 stopinj | |
| Območje nastavljanja globine sedeža | 60 mm | |
| Barva materiala sedeža | črna | |
| Vrsta izdelka | ESD-delavniški vrtljivi stol |
| Številka izdelka | 972677 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849944012 | |
| Številka proizvajalca | 9031C-CP01-3218 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |