ESD-delavniški vrtljivi stol, tkanina, s kolesi, nizek, Tip: ESD

Št. art.: 972674 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija Work-Tec Ergo
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala 60 mm
Nastavitev naklona sedeža v stopinjah 6 stopinj
Območje nastavljanja globine sedeža 60 mm
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka ESD-delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972674 ESD
EAN/GTIN 4016849943961
Številka proizvajalca 9033C-9801-3218
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Oblazinjenje sedeža in naslonjala s prevodno tkanino ESD. Udobno in zračno, trpežno. Udobno oblazinjenje z ergonomskim naslonom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi ročaji. Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže. Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov. Naslonjalo s prevodno plastično lupino in ročaji.
Reguliranje teže od 45 do 120 kg.

Standard:

Prevodnost po DIN 61340-5-1.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse