ESD-evro zaboji, Tip: ENB65

Št. art.: 972350 ENB65
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 320 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Oblika ročaja Ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972350 ENB65
EAN/GTIN 8055520014138
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz električno prevodne umetne mase, primerne za recikliranje. Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju z dvema osnovnima merama. Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun