ESD-škatla za male dele, črna, Tip: AB1

Št. art.: 972321 AB1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.478 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 90 mm
Širina 130 mm
Globina 198 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972321 AB1
EAN/GTIN 4067263037118
Številka proizvajalca 972321 AB1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trdna, vzdržljiva škatla za male dele iz polipropilena. Zaradi ojačanega dna in stranskih sten primerne za velike obremenitve. Ergonomska držalna vdolbina spredaj. Notranja strana je gladko polirana, kar omogoča preprosto odvzemanje in čiščenje. Možnost označevanja z napisnimi trakovi na sprednji strani in s karticami (v velikosti bančne kartice 85,6 × 54 mm) na zadnji strani. Škatle za male dele enake širine lahko zložite eno na drugo s pomočjo rastrskih točk.
Dodatne zadnje držalne vdolbine.

Opomba:

Za pritrditev na luknjaste stene so potrebna univerzalna držala GARANT easyFix št. 955810 vel. 100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun