ESD-vrtljiva roka, Število zglobov: 1

Št. art.: 972140 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Doseg vrtljive roke 310 mm
Nosilnost 25 kg
Vrsta izdelka Vrtljiva roka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972140 1
EAN/GTIN 4062406167509
Številka proizvajalca 972140 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrtljiva roka iz jeklene cevi z 1 ali 2 zgloboma, za pritrditev (vijačna zveza) na nosilne stebre. Za namestitev luknjaste stene art. 972144, držala za monitor/tipkovnico art. 972142 in držala za monitor art. 928178.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov