{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×20G | |
| Prednja višina | 125 mm | |
| Uporabna višina | 100 mm | |
| Uporabna širina | 500 mm | |
| Uporabna globina | 500 mm | |
| Uporabna širina v G | 20 | |
| Uporabna globina v G | 20 | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 972045 125 | |
| EAN/GTIN | 4067263129660 | |
| Številka proizvajalca | 972045 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |