{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 54 mm | |
| Globina | 135 mm | |
| Število odložišč za orodje | 22 | |
| Medosna razdalja A | 63 mm | |
| za držala orodij | HSK 40 | |
| Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |
| Številka izdelka | 971570 HSK40 | |
| EAN/GTIN | 4062406165420 | |
| Številka proizvajalca | 971570 HSK40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |