Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par, za globino omare v G: 20

Št. art.: 971525 20
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za globino omare v G Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
maksimalno število prečnih nosilcev 3
Nosilnost 200 kg
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Številka proizvajalca 971525 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za obešanje v omare, nagnjene naprej za pribl. 16 %.

Primerno za:

Omare GridLine z globinami 20G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.