Klešče za stiskanje

Št. art.: 97 52 20
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 97 52 20
EAN/GTIN 4003773026853
Številka proizvajalca 97 52 20
L-število L70010 1124
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivne blokade (možnost odklenitve)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Povečanje sile z vzvodnim prenosom za delo z nizko utrujenostjo
  • dobra vodljivost zaradi glave, nagnjene pod kotom 20°, majhne teže in kratke oblike
  • Vstavka za stiskanje ni mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • Uporaba: za koaksialne, BNC in TNC konektorje RG 58; 59; 62; 71; 223
  • Število gnezd: 3
  • Velikost stiskanja SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Tulci (premer): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov