Klešče za stiskanje

Št. art.: 97 52 04
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 97 52 04
EAN/GTIN 4003773025450
Številka proizvajalca 97 52 04
L-število L70010 1118
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za električne povezave brez spajkanja
  • do 30 % manjša ročna sila v primerjavi s standardnimi kleščami za stiskanje zaradi prenosa ročice
  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivne blokade (možnost odklenitve)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Dvoročno upravljanje za enostavno stiskanje velikih presekov vodnikov
  • dobro upravljanje zaradi uravnoteženega težišča, nagnjene glave in ergonomsko oblikovanih ročajev
  • Vstavka za stiskanje ni mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • Uporaba: neizolirani, odprti konektorji (širina konektorja 2,8 + 4,8 mm)
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,1 - 2,5 mm²
  • Število gnezd: 4
  • AWG: 26 - 14
  • brunirani
  • z nedrsečimi plastičnimi pokrovi

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov