Komplet matric za stiskanje žičnih ovojev

Št. art.: 97 49 09
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
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 97 49 09
EAN/GTIN 4003773030881
Številka proizvajalca 97 49 09
L-število L70010 1747
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Odobreno stiskanje v skladu z UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Odobritev UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Uporaba: izolirani + neizolirani ovoji 10 / 16 / 25 mm²

Lastnosti:

  • Uporaba: izolirani + neizolirani okovi za konce žic
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 10 / 16 / 25 mm²
  • Število gnezd: 3
  • AWG: 8 / 6 / 4