Nadomestni vložek neizol. odprt St 97 33 0X

Št. art.: 97 39 05
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 97 39 05
EAN/GTIN 4003773070078
Številka proizvajalca 97 39 05
L-število L70010 1127
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • samo eno orodje za najpogostejše aplikacije stiskanja
  • hitra in enostavna menjava vpenjalnih matric brez dodatnega orodja
  • varno in zanesljivo shranjevanje zamenljivih vložkov v okroglo posodo
  • udobne, zmogljive klešče za stiskanje profesionalne kakovosti
  • zanesljivi rezultati stiskanja kot pri trajno nameščenih stiskalnih matricah
  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivne blokade (možnost odklenitve)

Lastnosti:

  • Uporaba: neizolirani, odprti konektorji (širina konektorja 4,8 + 6,3 mm)
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 6,0 mm²
  • Število gnezd: 3
  • AWG: 20 - 10